PUR-schuiminterieur 637812

Artikelnummer: 630304 637812
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor assortiment Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630304 637812
EAN/GTIN 4062406166168
Nummer fabrikant 630304 637812

Omschrijving

Version:

Specially formed hard-wearing PUR foam inlays to keep the tools safe and easily accessible at all times. Suitable for all listed sets of GARANT tools from Cat. 50 and compatible with the corresponding GARANT box No. 630305.

Suitable for:

No. 637812 socket set 1/2 inch square drive, 23 pieces.