Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch 5 mm

Artikelnummer: 637600 5
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 5 mm
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    ⌀ aandrijfzijde 17,8 mm
    Lengte 52 mm
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637600 5
    EAN/GTIN 4018754002580
    Nummer fabrikant 02050005

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
    Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.
    Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiaal:

    Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch  5 mm

    Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch 5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    284 stuks direct leverbaar
    € 10,85
    op aanvraag
    Op voorraad
    362 stuks direct leverbaar
    € 12,85
    ⌀ aandrijfzijde 17,8 17,5
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier 6-kant-schroevendraaier
    Aandrijfvierkant 3/8 3/8
    Lengte 52 107
    Zeskant 5 5
    Producttype Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen