Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 37-delig 12

Artikelnummer: 634811 12
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-19
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 37
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-10 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 413 mm
Breedte 230 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel; Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634811 12
EAN/GTIN 4018754260461
Nummer fabrikant 96022119

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12, voor buiten-Torx® met schroefdraad M4 − M12, voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M12, voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 − M8.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 11 st. nr. 637000
maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Doppen voor Torx®: 7 st. nr. 637450
maat E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 6 St. nr. 637600 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10
Bitdoppen voor Torx®: 8 st. nr. 637560
maat TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700
Verlengstukken: 2 St. nr. 635400 maat 75; 240
Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
Ratel: 1 St. nr. 635000
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 37-delig 12

Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 37-delig 12

op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 542,00
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 296,00
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 383,00
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
891 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Aandrijfvierkant 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Breedte 230 176 294 174 174
Hoogte 57 45 61 47 47
Lengte 413 357 510 357 357
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-19 8-19 8-19 8-22 8-19
Verpakking Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof
Producttype Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel