Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 24-delig 12

Artikelnummer: 634316 12
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-19
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-10

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 24
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-10 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 413 mm
Breedte 230 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634316 12
EAN/GTIN 4018754260447
Nummer fabrikant 96021223

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen- / buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 12-kant doppen nr. 637000.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12, voor bougies en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant resp. 6-kant: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Doppen voor bougies: 1 St. nr. 637310 maat 16
Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637600 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700
Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
Ratel: 1 St. nr. 635000
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof