{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX20 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Profielmaat A | 3,8 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 17,8 mm | |
Lengte | 49 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637560 TX20 | |
EAN/GTIN | 4018754002832 | |
Nummer fabrikant | 02100020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX20
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 17,8 mm | 17,5 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 49 mm | 43 mm |
Torx®-profiel | TX20 | TX20 |
Profielmaat A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Producttype | Dop | Dop |