{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX45 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Profielmaat A | 7,8 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 17,8 mm | |
Lengte | 49 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637560 TX45 | |
EAN/GTIN | 4018754139378 | |
Nummer fabrikant | 02100045 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop, 3/8 inch voor Torx® kort, Torx®-profiel: TX45
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 49 mm | 43 mm | 107 mm |
Torx®-profiel | TX45 | TX45 | TX45 |
Profielmaat A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |