{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 28,7 mm | |
Lengte | 35 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637200 22 | |
EAN/GTIN | 4018754003037 | |
Nummer fabrikant | 02110022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
896 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
806 stuks direct leverbaar
7,00 €
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 35 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |