{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 21,7 mm | |
Lengte | 31 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637200 16 | |
EAN/GTIN | 4018754002979 | |
Nummer fabrikant | 02110016 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.607 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
820 stuks direct leverbaar
€ 4,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
610 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |