Dopsleutelassortiment, 1/4; 3/8 inch-vierkant 48-delig

Artikelnummer: 630006
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-22
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 48
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-22 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 413 mm
Breedte 230 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Sleutel voor binnenzeskantbouten
met QuickRelease nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630006
EAN/GTIN 4018754260539
Nummer fabrikant 91222606

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M14.
Voor bougies 16 mm.
Voor sleufschroeven met schroefdraad M1,6 − M5.
Voor Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 8 St. nr. 631000 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
3/8 inch doppen 6-kant: 12 St. nr. 637200 maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
3/8 inch dop voor bougies: 1 St. nr. 637310 maat 16
Bits voor Phillips C 6,3: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Bits voor Pozidriv C 6,3: 1 St. nr. 675320 gr. 2/25
Bits voor sleuf C 6,3: 6 St. nr. 675250 maat 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Bits voor binnenzeskant C 6,3: 5 St. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8
Verbindingsstuk voor BITS: 2 st. vergelijkbaar met nr. 676800 maat 4/4; 8/4
3/8 inch verbindingsstuk: 1 st. nr. 649505 gr. 3
3/8 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 635700 gr. 165
1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632800 gr. 150
1/4 inch verlengstuk: 1 St. nr. 632400 maat 150
3/8 inch verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
1/4 inch cardangewricht: 1 St. nr. 633500 gr. 1/4
3/8 inch cardangewricht: 1 St. nr. 636200 gr. 3/8
1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632000 gr. 1/4
3/8 inch ratel: 1 St. nr. 635000 gr. 3/8
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof