{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 20 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 26,2 mm | |
Lengte | 34 mm | |
Bitsoort | 12-kant-dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637000 20 | |
EAN/GTIN | 4018754002030 | |
Nummer fabrikant | 02010020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant dop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
452 stuks direct leverbaar
€ 4,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 26,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Bitsoort | 12-kant-dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 34 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Sleutelwijdte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |