12-kant dop, 3/8 inch 10 mm

Artikelnummer: 637000 10
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 14,3 mm
Lengte 27 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637000 10
EAN/GTIN 4018754001934
Nummer fabrikant 02010010

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met AS-Drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop, 3/8 inch  10 mm

12-kant dop, 3/8 inch 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 8,25
op aanvraag
Op voorraad
1.263 stuks direct leverbaar
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
€ 5,45
⌀ uitgangzijde 14,3 14,6 14,6
Bitsoort 12-kant-dopsleutel 12-kant-dopsleutel 12-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant 3/8 3/8 3/8
Lengte 27 64 25,5
Sleutelwijdte 10 10 10
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen