Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper QuickRelease 3/8

Artikelnummer: 635155 3/8
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    totale lengte 193 mm
    Aantal tanden 80
    Werkhoek 4,5 graden
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 635155 3/8
    EAN/GTIN 4018754235919
    Nummer fabrikant 12111020

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met uitwerper en omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 4,5°.

    Norm:

    Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

    T.b.v.:

    Handbediende doppen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen