Dop voor bougies, 3/8 inch 18 mm

Artikelnummer: 637310 18
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 24,2 mm
Lengte 65 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Klemmechanisme voor bougies Klemrubber
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637310 18
EAN/GTIN 4018754003228
Nummer fabrikant 02130018

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties met AS-Drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.
6-kant doppen.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.