{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
totale lengte | 115 mm | |
Aantal tanden | 20 | |
Werkhoek | 18 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
met gewrichtkop | nee | |
met draaibare kop | nee | |
met uitwerper | nee | |
met hamerfunctie | nee | |
met QuickRelease | nee | |
Ratelkop losneembaar van greep | nee | |
Draaigreep | nee | |
Opnameboring aan uiteinde handvat | nee | |
Producttype | Ratel | |
USP1 | omschakelbaar | |
USP2 | met kogelbeveiliging, werkhoek van 18°, 115 mm lang, gepolijste kop |
Artikelnummer | 632060 1/4 | |
EAN/GTIN | 4000896038558 | |
Nummer fabrikant | 863P |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch, Type: 1/4
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.111 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.967 stuks direct leverbaar
45,10 €
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
755 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Werkhoek | 18 graden | 10 graden | 10 graden | 5 graden |
totale lengte | 115 mm | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Aantal tanden | 20 | 36 | 36 | 72 |
Producttype | Ratel | Ratel | Ratel | Ratel |