Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX9

Artikelnummer: 631773 TX9
op aanvraag
Op voorraad
782 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX9
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 2,5 mm
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering lang
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631773 TX9
EAN/GTIN 4062406235161
Nummer fabrikant 631773 TX9

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX9

Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX9

op aanvraag
Op voorraad
782 stuks direct leverbaar
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
2.645 stuks direct leverbaar
7,40 €
€ 1,90
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 9,80
⌀ aandrijfzijde 12 mm 12 mm 12,5 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lengte 100 mm 100 mm 100 mm
Torx®-profiel TX9 TX9 TX9
Profielmaat A 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen