{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX9 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Profielmaat A | 2,5 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631769 TX9 | |
EAN/GTIN | 4062406265267 | |
Nummer fabrikant | 631769 TX9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX9
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.641 stuks direct leverbaar
7,40 €
€ 1,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx®-profiel | TX9 | TX9 | TX9 |
Profielmaat A | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |