Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX25

Artikelnummer: 631773 TX25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.061 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX25
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 4,4 mm
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering lang
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631773 TX25
EAN/GTIN 4069515007412
Nummer fabrikant 631773 TX25
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.