{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 4 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 10,7 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631700 4 | |
EAN/GTIN | 4018754000487 | |
Nummer fabrikant | 01050004 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang, Zeskant: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
€ 11,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
538 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.308 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 10,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Binnen-6-kant sleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Zeskant | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |