Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig, Type: 6

Artikelnummer: 630266 6
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 3,5-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 227 mm
Breedte 131 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630266 6
EAN/GTIN 4018754261499
Nummer fabrikant 96011113

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631000 maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631700 maat 3; 4; 5; 6
Dwarsgreep: 1 st. nr. 633000 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 st. nr. 632800 gr. 150
Verlengstuk: 1 st. nr. 632400 maat 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633500 gr. 1/4
Ratel: 1 st. nr. 632000 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig, Type: 6

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 22-delig, Type: 6

op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 262,00
op aanvraag
Op voorraad
1.215 stuks direct leverbaar
€ 197,00
op aanvraag
Op voorraad
976 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier 6-kant dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier Dopsleutel voor binnenzeskantbouten; 6-kant-schroevendraaier
Breedte 131 mm 147 mm 174 mm
Hoogte 57 mm 45 mm 47 mm
Lengte 227 mm 257 mm 357 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm 3-6 mm 2,5-8 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 3,5-13 mm 3,5-13 mm 4-13 mm
Verpakking Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof