Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang, Zeskant: 4mm

Artikelnummer: 631715 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631715 4
EAN/GTIN 4045197493439
Nummer fabrikant 631715 4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.