{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Mesbreedte | 5,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Mesdikte | 1 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631613 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406235017 | |
Nummer fabrikant | 631613 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch, Bladbreedte: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.500 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Mesbreedte | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Mesdikte | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |