{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Mesbreedte | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Mesdikte | 1,2 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631613 8 | |
EAN/GTIN | 4062406235024 | |
Nummer fabrikant | 631613 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch, Bladbreedte: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
766 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.057 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Mesbreedte | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Mesdikte | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 36 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |