{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Mesbreedte | 5,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | |
Lengte | 36 mm | |
Mesdikte | 1 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631609 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406265151 | |
Nummer fabrikant | 631609 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bitdop voor sleuf, 1/4 inch 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
887 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
634 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Mesbreedte | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Mesdikte | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Lengte | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |