{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 17,8 mm | |
Lengte | 23 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 630950 13 | |
EAN/GTIN | 4018754000388 | |
Nummer fabrikant | 01030013 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
618 stuks direct leverbaar
€ 3,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
776 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 17,8 mm | 18 mm | 18 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |