12-kant dop, 1/4 inch lang 13 mm

Artikelnummer: 631439 13
op aanvraag
Op voorraad
938 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 13 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 18 mm
    Lengte 50 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631439 13
    EAN/GTIN 4062406264611
    Nummer fabrikant 631439 13

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
    Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.
    Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

    Norm:

    DIN 3124-L

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    GARANT en HOLEX 12-kant doppen lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 631442; HOLEX: nr. 631452).