Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 38-delig 38

Artikelnummer: 630345 38
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 5-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-8
  • Materiaal: Chrome-Alloy-Steel

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 38
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 5-13 mm
    Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-8 mm
    Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Verpakking Box ABS-kunststof
    Lengte 227 mm
    Breedte 131 mm
    Hoogte 57 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel; Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Oppervlak verchroomd (splintervrij)
    met QuickRelease ja
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630345 38
    EAN/GTIN 4018754323241
    Nummer fabrikant 96010120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

    Toepassing:

    Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2,5 − M8. Voor buiten-Torx® met schroefdraad M3 − M8. Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8. Voor binnen-Torx® met schroefdraad M2,5 − M8.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

    Levering:

    Doppen voor 12-kant: 10 st. nr. 630950 maat 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Doppen voor buiten-Torx®: 6 st. nr. 631500 maat E4; E5; E6; E7; E8; E10
    Bitdoppen voor Phillips: PH1; PH2
    Bitdoppen voor binnenzeskant: 5 St. nr. 631710 maat 3; 4; 5; 6; 8
    Bitdoppen voor binnen-Torx®: 9 St. nr. 631801 maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Dwarsgreep QR: 1 st. nr. 633050 gr. 116
    Opsteekhandvat QR: 1 st. nr. 632950 gr. 150
    Verlengstukken QR: 2 st. nr. 632545 maat 50; 150
    Cardangewricht QR: 1 St. nr. 633550 gr. 1/4
    Ratel QR: 1 St. nr. 632355 gr. 1/4
    Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen