Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch-vierkant 6-delig 1/4

Artikelnummer: 630905 1/4
op aanvraag
Op voorraad
1.112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 6
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630905 1/4
    EAN/GTIN 4062406229559
    Nummer fabrikant 630905 1/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

    Toepassing:

    Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M3 − M10.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Doppen voor 6-kant: 6 st. nr. 631720
    maat 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen