Scharnier-pensleutel voor momentsleutels 125/8 mm

Artikelnummer: 628820 125/8
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 764C
Fabrikantnummer 764Md
grootste ⌀ 125 mm
Nominale pen-⌀ 8 mm
totale lengte 250 mm
Penafstand verstelbaar a 80 mm - 125 mm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Tapdraad M6
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628820 125/8
EAN/GTIN 4020772050191
Nummer fabrikant 50195

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Met aandrijfvierkant voor gebruik met een momentsleutel. Met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.