Sorteerbox 20-delig, met losse pennen en moeren

Artikelnummer: 628850
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
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
Type 764ZB
Fabrikantnummer 764ZB-M6
Nominale pen-⌀ 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Aantal delen 10 Pennen
incl. spanmoer 10 × M6
Lengte 90 mm
Breedte 65 mm
Hoogte 20 mm
Gewicht 95 g
Producttype Pensleutel pen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628850
EAN/GTIN 4020772050665
Nummer fabrikant 50666

Omschrijving

Uitvoering:

Resp. 2 pennen van ⌀ 4; 5; 6; 7 en 8 mm. Incl. 10 M6-moeren in overzichtelijke kunststof sorteerbox.

Materiaal:

Speciaal staal gehard, gebruineerd ontlaten.

T.b.v.:

Scharnier-pensleutel gebogen nr. 628810 vanaf gr. 80/4 tot 125/8 en nr. 628820 vanaf gr. 80/5 tot 125/8.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.