Scharnier-pensleutel voor momentsleutels 80/5 mm

Artikelnummer: 628820 80/5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 764C
Fabrikantnummer 764Md
grootste ⌀ 80 mm
Nominale pen-⌀ 5 mm
totale lengte 180 mm
Penafstand verstelbaar a 40 mm - 80 mm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Tapdraad M6
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628820 80/5
EAN/GTIN 4020772050160
Nummer fabrikant 50161

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Met aandrijfvierkant voor gebruik met een momentsleutel. Met verwisselbare pennen.

Toepassing:

Voor tweegats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.