Scharnier-pensleutel recht 80/4 mm

Artikelnummer: 628800 80/4
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 764C
Fabrikantnummer 764
grootste ⌀ 80 mm
Nominale pen-⌀ 4 mm
totale lengte 220 mm
Penafstand verstelbaar a 40 mm - 80 mm
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628800 80/4
EAN/GTIN 4020772041052
Nummer fabrikant 41053

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.