Scharnier-pensleutel recht 125/8 mm

Artikelnummer: 628800 125/8
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 764C
Fabrikantnummer 764
grootste ⌀ 125 mm
Nominale pen-⌀ 8 mm
totale lengte 295 mm
Penafstand verstelbaar a 80 mm - 125 mm
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628800 125/8
EAN/GTIN 4020772041106
Nummer fabrikant 41103

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
Met vaste pennen.

Toepassing:

Voor tweegaats-klemmoeren.

Tip:

Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.
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
    Grootste ⌀ / nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen