Scharnier-pensleutel recht 40/3 mm

Artikelnummer: 628800 40/3
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / nominale pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 764C
    Fabrikantnummer 764
    grootste ⌀ 40 mm
    Nominale pen-⌀ 3 mm
    totale lengte 150 mm
    Penafstand verstelbaar a 18 mm - 40 mm
    Producttype Kopgat-pensleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628800 40/3
    EAN/GTIN 4020772041038
    Nummer fabrikant 41038

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciaal staal, bovenkant geslepen en gebruineerd ontlaten.
    Met vaste pennen.

    Toepassing:

    Voor tweegaats-klemmoeren.

    Tip:

    Pen-⌀ = nominale pen-⌀ − 0,1 mm; tolerantieveld h12.