Haaksleutel met haak 12/14 mm

Artikelnummer: 628400 12/14
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 1810A
    Fabrikantnummer DIN 1810A
    Voor moer buiten-⌀ 12 mm - 14 mm
    totale lengte 110 mm
    Producttype Haaksleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628400 12/14
    EAN/GTIN 4020772054588
    Nummer fabrikant 54585

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en gebruineerd ontlaten.
    Haaksleutel met haak volgens DIN 1810 A.

    Toepassing:

    Voor gleufmoeren DIN 1804 en wentellagergleufmoeren DIN 981.

    Tip:

    Gr. 135/145; 260/270 Dikte wijkt af van DIN-norm.