Haaksleutel met haak 34/36 mm

Artikelnummer: 628400 34/36
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1810A
Fabrikantnummer DIN 1810A
Voor moer buiten-⌀ 34 mm - 36 mm
totale lengte 170 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628400 34/36
EAN/GTIN 4020772054625
Nummer fabrikant 130170 M2,5

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en gebruineerd ontlaten.
Haaksleutel met haak volgens DIN 1810 A.

Toepassing:

Voor gleufmoeren DIN 1804 en wentellagergleufmoeren DIN 981.

Tip:

Gr. 135/145; 260/270 Dikte wijkt af van DIN-norm.