Haaksleutel met haak 180/195 mm

Artikelnummer: 628400 180/195
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 1810A
Fabrikantnummer DIN 1810A
Voor moer buiten-⌀ 180 mm - 195 mm
totale lengte 470 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628400 180/195
EAN/GTIN 4020772054748
Nummer fabrikant 54742

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en gebruineerd ontlaten.
Haaksleutel met haak volgens DIN 1810 A.

Toepassing:

Voor gleufmoeren DIN 1804 en wentellagergleufmoeren DIN 981.

Tip:

Gr. 135/145; 260/270 Dikte wijkt af van DIN-norm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor moer buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen