3-Voudige T-sleutel voor binnenzeskantbouten 8 mm

Artikelnummer: 627391 8
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 8 mm
    totale lengte 245 mm
    Schuifgreeplengte 115 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627391 8
    EAN/GTIN 7610733261468
    Nummer fabrikant 1204.8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

    Voordeel:

    Ideaal voor het aanhalen van diepliggende bouten met hoog draaimoment.