3-Voudige T-sleutel voor binnenzeskantbouten 6 mm

Artikelnummer: 627391 6
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
totale lengte 215 mm
Schuifgreeplengte 100 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627391 6
EAN/GTIN 7610733261444
Nummer fabrikant 1204.6

Omschrijving

Uitvoering:

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Ideaal voor het aanhalen van diepliggende bouten met hoog draaimoment.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen