3-Voudige T-sleutel voor binnenzeskantbouten, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 627391 5
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
totale lengte 195 mm
Schuifgreeplengte 85 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627391 5
EAN/GTIN 7610733261437
Nummer fabrikant 1204.5

Omschrijving

Uitvoering:

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Ideaal voor het aanhalen van diepliggende bouten met hoog draaimoment.