Schroevendraaierset voor Torx®, met 2K-haptopreen-handvat 8

Artikelnummer: 625946 8
op aanvraag
Op voorraad
900 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 8
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep Haptopreen
    Uitvoering schacht rond
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd
    Punt zwart
    Wegrolbeveiliging nee
    Bedieningszeskant nee
    Kogelkop nee
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625946 8
    EAN/GTIN 4067263013105
    Nummer fabrikant 625946 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
    Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

    Inhoud:

    resp. 1 schroevendraaier nr. 625942: Gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen