Schroevendraaier voor Torx Plus®, met 2K-Haptopreen-handvat 15IP

Artikelnummer: 625942 15IP
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx Plus®-profiel 15IP
    Meslengte 80 mm
    totale lengte 175 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Materiaal handgreep Haptopreen
    Uitvoering schacht rond
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd
    Punt zwart
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625942 15IP
    EAN/GTIN 4067263013068
    Nummer fabrikant 625942 15IP

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
    Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.