Schroevendraaierset voor Torx®, met 2K-haptopreen-handvat, Aantal schroevendraaiers: 6

Artikelnummer: 625946 6
op aanvraag
Op voorraad
960 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Wegrolbeveiliging nee
Bedieningszeskant nee
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625946 6
EAN/GTIN 4067263013099
Nummer fabrikant 625946 6

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625942: Gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP