Schroevendraaier voor Torx Plus®, met 2K-Haptopreen-handvat 8IP

Artikelnummer: 625942 8IP
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 8IP
Meslengte 60 mm
totale lengte 145 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625942 8IP
EAN/GTIN 4067263013037
Nummer fabrikant 625942 8IP

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.