Alternatief product:

Schroevendraaier voor Torx Plus®, met vlaggreep 8IP

Artikelnummer: 625920 8IP
Korting
3,13 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2.487 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx Plus®-profiel 8IP
    Meslengte 40 mm
    totale lengte 82 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625920 8IP
    EAN/GTIN 4045197563729
    Nummer fabrikant 625920 8IP

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vlaggreep (één vleugel) met stroef Haptoprene-oppervlak en polypropyleen-kern. Stelen van chroom-molybdeenstaal, verchroomd oppervlak, zwarte punt.