Alternatief product:

Schroevendraaier voor Torx Plus®, met vlaggreep 5IP

Artikelnummer: 625920 5IP
Korting
3,71 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 5IP
Meslengte 40 mm
totale lengte 82 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625920 5IP
EAN/GTIN 4045197772701
Nummer fabrikant 625920 5IP

Omschrijving

Uitvoering:

Vlaggreep (één vleugel) met stroef Haptoprene-oppervlak en polypropyleen-kern. Stelen van chroom-molybdeenstaal, verchroomd oppervlak, zwarte punt.