Precisie-kotterset ⌀ 39,9 − 100,1 mm, Aansluiting: ER25

Artikelnummer: 237502 ER25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boortoepassing: Schuine uittrede; beperkt schuin aanboren; Dwarsboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER25
Boortoepassing Schuine uittrede; beperkt schuin aanboren; Dwarsboren
Inwendige koeling ja
Norm ISO 15488-B
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237502 ER25
EAN/GTIN 4045197808516
Nummer fabrikant 237502 ER25
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ⌀-bereik 39,9 - 100,1 mm. Modulair precisie-kottergereedschap ER, kan direct op een ER25-spantanghouder worden geadapteerd. Levering in box van ABS-kunststof.
  • Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje. Verstelnauwkeurigheid 0,002mm in ⌀ via nonius.
  • Zonder gereedschap in 0-stand gebalanceerd bij Q2,5 / 6000 min-1.
  • Toerental max. 10000 min-1.
  • Koeling door middel van koelvloeistofnippel, optimale koelvloeistofdruk 10 – 20 bar, minimaal 5 bar.
  • Slede radiaal vast te klemmen.

Levering:

1 Precisie-kotterkop: ER25
resp. 1 plaathouder: Nr. 237517 maat 1 voor ⌀ 39,9 – 57 mm
Nr. 237517 maat 2 voor ⌀ 57 – 100,1 mm
1 Brug: Nr. 237518 maat 1 voor ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 Vaantjessleutel: Nr. 625920 maat 8IP
1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: Nr. 627310 maat 4
2 Cilinderkopbouten: Nr. 237522 maat M5×12
2 Onderlegschijven: Nr. 237523
2 Schotelveren: Nr. 237524

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) voor plaathouder nr. 237517 gr. 1 en gr. 2.

Tip:

Geschikte wisselplaat CCGT0602.. (bijv. nr. 237695 / 237696) apart bestellen.
Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!