Haakse stiftsleutel voor Torx®, met T-handgreep TX45

Artikelnummer: 625281 TX45
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 175 mm
totale lengte 240 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625281 TX45
EAN/GTIN 3662424074653
Nummer fabrikant 89TXA.45

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde T-handgreep met zachte gedeeltes. Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd.