Haakse stiftsleutel voor Torx®, met T-handgreep TX40

Artikelnummer: 625281 TX40
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meslengte 175 mm
    totale lengte 240 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625281 TX40
    EAN/GTIN 3662424074677
    Nummer fabrikant 89TXA.40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch gevormde T-handgreep met zachte gedeeltes. Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd.