Haakse stiftsleutel voor Torx®, met T-handgreep TX25

Artikelnummer: 625281 TX25
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 130 mm
totale lengte 183 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625281 TX25
EAN/GTIN 3662424074738
Nummer fabrikant 89TXA.25

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde T-handgreep met zachte gedeeltes. Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen