{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 5,5 mm | |
totale lengte | 190 mm | |
Meslengte | 90 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Vormgreep | ergonomisch, recht | |
Materiaal kling | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handvat | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak steel | vernikkeld en verchroomd | |
Steel en handvat losneembaar | nee | |
met verlengsteel/-stelen | nee | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622152 5,5 | |
EAN/GTIN | 4067263012597 | |
Nummer fabrikant | 622152 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Sleutelwijdte: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
567 stuks direct leverbaar
€ 9,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
813 stuks direct leverbaar
8,95 €
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
totale lengte | 190 mm | 190 mm | 212 mm |
Meslengte | 90 mm | 90 mm | 125 mm |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel |